防草シート補修セット

防草シート補修セット - イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート補修セット - イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート補修セット - イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート補修セット - イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート補修セット - イノベックス(旧:ダイオ化成)

1m角の防草シートと、設置用ピンのセット。防草シートの部分的な補修や入り組んだ場所へ敷き詰める際に便利。

材質
シート:オレフィン系樹脂
ピン:POM
パット:ポリエチレン
用途防草シートのちょっとした穴や破損個所を修復するピンとシートのセットです。長さ(m)1トラスコ品番819-4887セット内容高密度防草シート(黒)1×1m、ハンマーピン4本使用目的穴や破損個所を修復RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
本製品は農園芸用としてシートの強度と遮光性を利用して雑草の生長を抑制するものです。
※火の近くで使用しないでください。
※本格的な土木・造園用途には向きません。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※砂利等を上に敷く場合はシートの上に飛来したタネから草が生える可能性があります。
※ススキ、スギナ、笹、ヒルガオなど、貫通力の高い植物はシートを突き抜ける事があります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※本製品は防草の効果を保証するものではありません。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658695452523481
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする