コヤスケ

コヤスケ - 三木技研コヤスケ - 三木技研コヤスケ - 三木技研コヤスケ - 三木技研

主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。

種類ハンマー替ヘッド内容量1個
注意
※超硬合金付コヤスケは耐摩耗性に優れ、永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGC(グリーンカーボン)を使用し、水をつけずに自然冷却して下さい。
※コヤスケは石材専用です。石材周囲の角揃え(コバ取り)の工具ですので大割り切断等には使用しないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
チップ寸法(mm)
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658709273091206×10×3060030
16,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
658709363101258×11×4085040
20,810
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6587094531114010×12×50150050
35,110
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
658709543091206×10×3060030
17,360
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
658709633101258×11×4085040
22,180
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6587097231114010×12×50150050
36,990
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする