三木技研
特製スレート槌
超硬合金付スレート槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類
トンカチ
主な用途
石工作業
内容量
1丁
注意
※超硬合金付スレート槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※屋根瓦,スレ-ト以外には使用しないで下さい。超硬合金付スレート槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
300
330
口径(mm)
15
18
21
寸法(mm)
15
18
21
頭の全長(mm)
選択してください
120
125
130
135
140
145
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
寸法(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65871155
126
300
15
15
125
¥
12,810
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65871164
127
330
18
18
135
¥
14,820
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
65871173
128
330
21
21
145
¥
18,850
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65871198
341
330
18
18
130
¥
10,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65871207
342
330
21
21
140
¥
11,680
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65871182
340
300
15
15
120
¥
9,190
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください