WAKI(和気産業)
ゴム用 強力両面テープ
(1件のレビュー)
ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。
低温作業性も良好です。
材質
基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65903136
No.775
1巻
20
5
0.14
不織布
粘着性剤:ゴム系
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
43164506
No.775
1箱(10個)
20
5
0.14
不織布
ゴム系
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください