VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ

VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ - WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ - WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ - WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ - WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ - WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ - WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ - WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

この製品は日東電工(株)のNo.510です。
環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません
構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア!
工業用として多種多様の用途に使用されています
シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです
無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します
はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています

RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1袋(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65903163NW-5102250.15無溶剤型アクリル系粘着性剤
オープン
589
648(税込)
当日出荷
65903172NW-5101000.15無溶剤型アクリル系粘着性剤
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65903172
2020-12-22
用途: アクリル板とプラバンの接着
その他業種

コスパが良く、厚みも出ないので今後もリピートしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする