曜日別特売

ゴム固定用両面接着テープ

ゴム固定用両面接着テープ - WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープ - WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープ - WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープ - WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープ - WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープ - WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープ - WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープ - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

この製品は日東電工(株)のVR-5321です
金属・各種プラスチックとゴムを接着
テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです
プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します

厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65903215NW-532110250.15無溶剤型アクリル系粘着性剤固定用
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
65903224NW-532115250.15-固定用
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: トレーニング器具の保守
トレーニングジムフリーウェイトサービス業

ニトリゴムシートとSS400角パイプに接着させました。相性抜群で十分な接着力で満足しています。

対象商品 : 65903215
2020-11-26
用途: ゴムと金属の接着
製造業

同じものを購入する場合、通常は代理店を通して購入しているので小ロット注文ができないが、この商品は1巻単位で購入できるため非常に助かりました。
粘着力も強力なので、接着物が取れることもなく、期待通りのもので満足しています。
ただし、巾が10mmと15mmの2種類しかないので、可能であれば5mm単位でいいのでもう少し設定を増やして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 65903224
2022-04-14
用途: 自家用車用に使用
その他業種

ゴムに対しては問題ないが、その相手は選ぶ必要あり。例えばドアの後ろ側では粘着がゆるかった。完全に平面だったら良かったかもしれないが角からすぐまた角の箇所ではきれいに粘着しなかった。貼り方にもよるのかもしれませんが、時間のある時やり直す予定でいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする