WAKI(和気産業)
キーリング
表示荷重の範囲内でご使用下さい
内容量
1袋(3個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
ゴールド
シルバー
使用荷重(kg)
2
4
7
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
材質
使用荷重(kg)
内径(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65903626
KP001
シルバー
鉄・ニッケル仕上げ
7
32
3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65903635
KP002
シルバー
鉄・ニッケル仕上げ
4
25
4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65903644
KP003
シルバー
鉄・ニッケル仕上げ
2
20
2.6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65903653
KP004
ゴールド
鉄・ゴールド仕上げ
7
32
4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65903662
KP005
ゴールド
鉄・ゴールド仕上げ
4
25
4
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65903678
KP006
ゴールド
鉄・ゴールド仕上げ
2
20
2.6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください