キレイを3年キープ!プロ仕様コーティング コーティングクロス

キレイを3年キープ!プロ仕様コーティング コーティングクロス - WAKI(和気産業)キレイを3年キープ!プロ仕様コーティング コーティングクロス - WAKI(和気産業)キレイを3年キープ!プロ仕様コーティング コーティングクロス - WAKI(和気産業)キレイを3年キープ!プロ仕様コーティング コーティングクロス - WAKI(和気産業)キレイを3年キープ!プロ仕様コーティング コーティングクロス - WAKI(和気産業)キレイを3年キープ!プロ仕様コーティング コーティングクロス - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ!
コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。
コーティング効果は約3年!
汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!

材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル寸法(縦×横)(mm)85×85硬化時間(時間)約3~6適応ステンレス、陶器、FRP塗布面積(m2/セット)約1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65904003CTG010
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65904003
2019-02-04
用途: シンクのコーティング
その他業種

開封時にコーティング剤が顔に飛んできた。
コーティングに関してはいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする