トレピカ 網戸クリア棒

トレピカ 網戸クリア棒 - WAKI(和気産業)トレピカ 網戸クリア棒 - WAKI(和気産業)トレピカ 網戸クリア棒 - WAKI(和気産業)トレピカ 網戸クリア棒 - WAKI(和気産業)トレピカ 網戸クリア棒 - WAKI(和気産業)トレピカ 網戸クリア棒 - WAKI(和気産業)トレピカ 網戸クリア棒 - WAKI(和気産業)トレピカ 網戸クリア棒 - WAKI(和気産業)

単繊維の太さが0.045mmの特徴原糸を採用。細かいキズ、スキマに入り込んだ汚れも超極細繊維でかき出し、水だけでも汚れを落すとこが出来ます。
また、単繊維密度が高いので泡立ちが良く、優れた洗浄効果が期待できます。
洗浄力の向上をめざして、ブラッシングを行う立毛層部の厚みを独自の技術で均一にパイルカット。優れた立毛の弾力復元性を発揮し、被洗浄物をキズ付けることなく高い洗浄力を実現します。

用途網戸、サッシなど窓まわりの掃除にご利用ください。耐熱温度(℃)70繰り返し・詰め替え対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65904012AMD-1021本ブラシ:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンフォーム棒状
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
65904028AMD-2001個グリップ:ポリプロピレン、柄・貼り台:ABS樹脂、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ部:ポリウレタンフォーム・ポリエステル柄付
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
65904037AMD-2101袋(2個)スポンジ部/ポリウレタンフォーム、ポリエステルスポンジ交換用
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする