WAKI(和気産業)
CRゴムシート
耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
材質
クロロプレンゴム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
横(mm)
寸法縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65904125
CRS-11
1
100
100
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
65904134
CRS-21
2
100
100
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
65904143
CRS-31
3
100
100
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
65904152
CRS-14
1
300
300
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
65904168
CRS-24
2
300
300
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
65904177
CRS-34
3
300
300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長