曜日別特売

ブチルゴムシート

ブチルゴムシート - WAKI(和気産業)ブチルゴムシート - WAKI(和気産業)ブチルゴムシート - WAKI(和気産業)ブチルゴムシート - WAKI(和気産業)ブチルゴムシート - WAKI(和気産業)ブチルゴムシート - WAKI(和気産業)ブチルゴムシート - WAKI(和気産業)ブチルゴムシート - WAKI(和気産業)

耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。

材質ブチルゴム硬度60横(mm)100耐熱温度(℃)-55~100寸法縦(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65904186BGS-111
オープン
259
285(税込)
当日出荷
65904195BGS-313
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
535:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ブチルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする