WAKI(和気産業)
白ゴムシート
耐摩耗性と弾力性のある天然ゴムシートです。
材質
天然ゴム
色
白
横(mm)
100
寸法縦(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65904265
WGS-11
1
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
65904274
WGS-31
3
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長