WAKI(和気産業)
シリコンゴムシート
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)
1
材質
シリコーン
色
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
横(mm)
寸法縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65904283
SGS-11
836-3005
100
100
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
65904292
SGS-14
836-3006
300
300
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長