WAKI(和気産業)
環境配慮型発泡シート スーパーシート
従来の発泡シートと比較して、防水性・気密性・吸音性・緩衝性に優れ、臭いも少なく、
基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能な発泡シートです。
材質
特殊ウレタン発泡材
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
粘着性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65904344
KUS-003
1枚
10
100X100
無し
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
65904326
KUS-001
1枚
5
100X100
無し
オープン
取扱い終了
返品不可
65904335
KUS-002
1枚
5
300X300
無し
オープン
取扱い終了
返品不可
65904353
KUS-004
1枚
10
300X300
無し
オープン
取扱い終了
返品不可
65904362
KUN-001
1本
5
30X300
付き
オープン
取扱い終了
返品不可
65904378
KUN-002
1本
10
30X300
付き
オープン
取扱い終了
返品不可
65904387
KUN-003
1本
5
10×2000
付き
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長