WAKI(和気産業)
天然ゴムロール
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
NR(天然ゴム)
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×1000
色
黒
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65904423
GR-03
0.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
65904432
GR-06
1
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
65904448
GR-09
2
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
65904457
GR-12
3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
65904466
GR-15
5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長