WAKI(和気産業)
吸音ゴムシート
反発力が弱く、振動を吸収する。
厚さ(mm)
3
材質
合成ゴム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65904493
KG-01
100
100
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
65904518
KG-03
200
200
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
65904502
KG-02
150
150
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長