WAKI(和気産業)
屋内・浴室用 すべり止めテープ
屋内の階段、浴室等の使用に最適。
素足にやさしい薄手ソフトタイプ。
ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途
浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。
屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。
ボート、ヨットのデッキ表面に。
種別
ノンスリップマット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65907232
AHW063
1袋(9枚)
プラスチックシート・アクリル系粘着性剤
15
透明
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65907275
AHW067
1巻
プラスチックシート・アクリル系粘着性剤
50
透明
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
65907248
AHW064
1袋(9枚)
プラスチックシート・ゴム系粘着性剤
15
白
オープン
取扱い終了
返品不可
65907257
AHW065
1袋(3枚)
プラスチックシート・ゴム系粘着性剤
50
白
オープン
取扱い終了
返品不可
65907266
AHW066
1巻
プラスチックシート・ゴム系粘着性剤
25
白
オープン
取扱い終了
返品不可
65907284
AHW068
1巻
プラスチックシート、ゴム系粘着性剤
50
白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください