曜日別特売

路面ラインテープ

路面ラインテープ - WAKI(和気産業)路面ラインテープ - WAKI(和気産業)路面ラインテープ - WAKI(和気産業)路面ラインテープ - WAKI(和気産業)路面ラインテープ - WAKI(和気産業)路面ラインテープ - WAKI(和気産業)路面ラインテープ - WAKI(和気産業)路面ラインテープ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

反射タイプ
駐車場や工場構内の区画標示に。
暗所で目立つ反射タイプ。

取付方式テープ材質合成ゴム系シート ガラスビーズ(表面) 粘着性剤:合成ゴム系粘着性剤 はくり紙:紙幅(mm)50長さ(m)5内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65907327AHW061
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
65907336AHW062
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65907327
2024-06-17
用途: 駐車場の区分
卸売・小売業

踏めば踏むほど路面に密着して長く持ちます
定期的に使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする