WAKI(和気産業)
反射テープ
暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・
用途
自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・
・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・
材質
ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
内容量
1巻
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65907512
AHW001
白
18
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
65907528
AHW002
黄
18
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
65907537
AHW003
赤
18
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
65907546
AHW004
白
20
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
65907555
AHW005
黄
20
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
65907564
AHW006
赤
20
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
65907573
AHW007
白
50
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65907582
AHW008
黄
50
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65907598
AHW009
赤
50
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください