開き戸・引出しロック マルチタイプ

開き戸・引出しロック マルチタイプ - WAKI(和気産業)開き戸・引出しロック マルチタイプ - WAKI(和気産業)開き戸・引出しロック マルチタイプ - WAKI(和気産業)開き戸・引出しロック マルチタイプ - WAKI(和気産業)開き戸・引出しロック マルチタイプ - WAKI(和気産業)開き戸・引出しロック マルチタイプ - WAKI(和気産業)開き戸・引出しロック マルチタイプ - WAKI(和気産業)

地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用

用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。種別開閉防止具材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系ライトグレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65907957TSL-003
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする