WAKI(和気産業)
開き戸ロックW Wピンプッシュタイプ
地震の揺れによる開き戸の開放防止。
両面テープで貼るだけの簡単取付け。
種別
開閉防止具
材質
ABS樹脂 アクリル系粘着性剤
幅(mm)
90
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65907966
TSL-015
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください