曜日別特売

開き戸ロックSL スライドタイプ

開き戸ロックSL スライドタイプ - WAKI(和気産業)開き戸ロックSL スライドタイプ - WAKI(和気産業)開き戸ロックSL スライドタイプ - WAKI(和気産業)開き戸ロックSL スライドタイプ - WAKI(和気産業)開き戸ロックSL スライドタイプ - WAKI(和気産業)開き戸ロックSL スライドタイプ - WAKI(和気産業)開き戸ロックSL スライドタイプ - WAKI(和気産業)

地震の揺れによる開き戸の開放防止。
両面テープで貼るだけの簡単取付け。

種別開閉防止具材質ポリカーボネート アクリル系粘着性剤幅(mm)108厚さ(mm)15高さ(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65907975TSL-016
オープン
708
779(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする