曜日別特売

ステンレス南京錠 No.5000

ステンレス南京錠 No.5000 - ガードロックステンレス南京錠 No.5000 - ガードロックステンレス南京錠 No.5000 - ガードロックステンレス南京錠 No.5000 - ガードロックステンレス南京錠 No.5000 - ガードロックステンレス南京錠 No.5000 - ガードロックステンレス南京錠 No.5000 - ガードロックステンレス南京錠 No.5000 - ガードロック
(1件のレビュー)

サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。

用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65908115No.5000-30mm50
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
65908124No.5000-40mm61
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
65908133No.5000-25mm48
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 ステンレス製南京錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65908124
2018-12-03
用途: 工事現場の安全対策
坂井建設株式会社建設業・工事業

外で使用するのでザビない物が必要なので最適な材質です。これから使用して耐久性を確認致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする