曜日別特売

玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠

玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 - ガードロック玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 - ガードロック玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 - ガードロック玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 - ガードロック玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 - ガードロック

取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯
ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に
安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。

用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に!付属品キー5本付き(ディンプルキー)ブロンズ寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
金具外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65908395No.550Hロック本体:亜鉛合金、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ゴム40×177×35
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
65908404No.550Bロック本体:亜鉛合金、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ゴム40×151×27
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
65908386No.550Kレール:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上40×56×3(一般扉用)、40×62×18(かぶせ扉タイプ)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 ぼー犯錠保管プレート付
ガードロック 使用例動画 ぼー犯錠一般用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする