窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット

窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット - WAKI(和気産業)窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット - WAKI(和気産業)窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット - WAKI(和気産業)窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット - WAKI(和気産業)窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット - WAKI(和気産業)窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット - WAKI(和気産業)窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット - WAKI(和気産業)窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット - WAKI(和気産業)

ガラス破り防止3点セット(透明板ガラス用)。
クリアフィルム、ステンレスプレート、警告シールでガラス破り、クレセント錠解錠、防犯性向上に役立ちます。

厚さ(μm)100セット内容クリアフィルム(粘着性タイプ)、ステンレスプレート、プレート用強力両面テープ、警告シール材質ポリエステル、粘着性剤(アクリル酸エステル樹脂)、保護フィルム耐熱温度(℃)80内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65908587WF-100460×900
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65908596WF-200920×1850
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする