WAKI(和気産業)
等方性ロープマグネット
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。
種類
ラバー磁石
着磁力
片面2極着磁
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
吸着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65909217
RMG-003
20
3
0.5
41kg
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65909192
RMG-001
10
2
1
40kg
オープン
取扱い終了
返品不可
65909208
RMG-002
15
3
0.75
50kg
オープン
取扱い終了
返品不可
65909226
RMG-004
8
4
0.3
85kg
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください