WAKI(和気産業)
異方性ロープマグネット
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。
強力タイプのラバー磁石シートです。
厚さ(mm)
1.5
吸着力
110kg
種類
ラバー磁石
着磁力
片面多極着磁
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65909235
RMG-005
10
1
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909244
RMG-006
15
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909253
RMG-007
20
0.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909262
RMG-008
30
0.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください