WAKI(和気産業)
パイプクリーナー3m
こんなお得な商品も!
パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(33)
(1件のレビュー)
パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途
キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。
ワイヤー長さ(m)
3
材質
鉄、ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65909585
ZC-005
ドラム型
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65909594
ZC-006
クランク型
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください