曜日別特売

ステン自在プレート

ステン自在プレート - WAKI(和気産業)ステン自在プレート - WAKI(和気産業)ステン自在プレート - WAKI(和気産業)ステン自在プレート - WAKI(和気産業)ステン自在プレート - WAKI(和気産業)ステン自在プレート - WAKI(和気産業)ステン自在プレート - WAKI(和気産業)ステン自在プレート - WAKI(和気産業)
(8件のレビュー)

棚や机等の家具の補強に最適。

材質ステンレスSUS304クローム穴径(Φmm)7内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65915833BK-2310.515X160
オープン
219
241(税込)
当日出荷
65915842BK-2320.515X210
オープン
259
285(税込)
当日出荷
65915858BK-2330.515X260
オープン
269
296(税込)
当日出荷
65915867BK-2340.515X310
オープン
359
395(税込)
当日出荷
65915876BK-2350.515X360
オープン
389
428(税込)
当日出荷
65915885BK-2360.515X410
オープン
449
494(税込)
当日出荷
65915894BK-2370.515X460
オープン
469
516(税込)
当日出荷
65915903BK-2380.515X510
オープン
489
538(税込)
当日出荷
65915912BK-2390.515X560
オープン
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
65915928BK-2400.515X610
オープン
559
615(税込)
当日出荷
65915937BK-241120X160
オープン
259
285(税込)
当日出荷
65915946BK-242120X210
オープン
339
373(税込)
当日出荷
65915955BK-243120X260
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
65915964BK-244120X310
オープン
439
483(税込)
当日出荷
65915973BK-245120X360
オープン
499
549(税込)
当日出荷
65915982BK-246120X410
オープン
569
626(税込)
当日出荷
65915998BK-247120X460
オープン
619
681(税込)
当日出荷
65916007BK-248120X510
オープン
699
769(税込)
当日出荷
65916016BK-249120X560
オープン
749
824(税込)
当日出荷
65916025BK-250120X610
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: バイク:車のレストア

少し薄いタイプで弱いかな?
という感じですがコストを考えれば
カットして、エアロ付のステーとして使っています。

対象商品 : 65915946
2024-07-22
用途: 補修時の金具に

WAKIさんの金具はちょくちょくお世話になっていますが、使い勝手が良く重宝しています。
1.0mm厚ステンはバイスで挟むとキレイに曲げられます。

対象商品 : 65915842
2024-03-17
用途: 自転車カゴ取付
金融・保険業

間違ったカゴを買ったので、カゴに付属していたプレートは、ネジ穴がズレて嵌まらず、本品代用。薄くて、簡単に曲がります。「⊂」に折曲げで、カゴと自転車ステーを挟んで、ボルトナットで締め付けました。薄いからといって、心許ない感じはしません。加工しやすいほどに、柔らかいです。

対象商品 : 65915833
2021-07-16
用途: 薄いため加工性が良い

特殊用途で使用するために購入してみましたが、
金切りバサミで切れる薄さなので加工性が良いです。
加工部はバフ仕上げでピカピカにすることが出来ました。

対象商品 : 65915833
2021-09-13
用途: バイクパーツの固定用に
建設業・工事業

自在(薄く柔らか)すぎてパーツ固定するには厳しかった。

2が参考にしています
対象商品 : 65915842
2020-12-18
用途: 機材の保持
住吉工房

柔らかすぎて保持できない。巻きつけて穴と穴を合わせてボルト、ネジ等で締め付けるバンドような使い方しか出来ないのではないかと思う。
その分加工性は非常に良いといえる。
商品に不満はないが、この事が書いてない運営側に不満があり★ひとつ。

対象商品 : 65915928
2019-04-12
用途: 汎用
その他業種

板厚0.5mm 15mmX610mm ステンレスとの事ですが結構な柔らかめで
通常のステーと同じ用途ではあまり使えないといった柔らかさ
かもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 65915903
2018-05-29
用途: 保持治具の作製

板厚1mmとあるが,購入後えらい柔らかいなと思ったら実測0.4mmしかなくて使えなかった。返品も面倒なのでどこかで使う日が来るまで温存かな。。。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする