WAKI(和気産業)
布ポリマスカー
建築塗装の養生保護に、塗料の飛散・タレをガード
スプレー塗装時に便利
コロナ処理
内容量
1巻
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
材質
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65916962
CM-003
12.5
テープ:布、シート:ポリエチレン
550
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65916978
CM-004
16.6
テープ:布、シート:ポリエチレン
2100
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917048
CM-022
25
テープ:布、シート:ポリエチレン
300
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917057
CM-023
25
テープ:布、シート:ポリエチレン
2400
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917066
CM-024
25
テープ:布、シート:ポリエチレン
2700
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917075
CM-101
25
テープ:布 シート:ポリエチレン
550
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917084
CM-102
25
テープ:布 シート:ポリエチレン
1100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
65917014
CM-008
25
テープ:布、シート:ポリエチレン
550
オープン
取扱い終了
返品不可
65917032
CM-011
25
テープ:布、シート:ポリエチレン
300
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください