WAKI(和気産業)
塗装用養生シートS
片面コロナ処理のシングルタイプ
家庭での塗装作業にも最適!
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
耐熱温度(℃)
60
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65917093
CS-001
900
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65917102
CS-002
1800
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください