曜日別特売

当リブロック 丸

当リブロック 丸 - WAKI(和気産業)当リブロック 丸 - WAKI(和気産業)当リブロック 丸 - WAKI(和気産業)当リブロック 丸 - WAKI(和気産業)当リブロック 丸 - WAKI(和気産業)当リブロック 丸 - WAKI(和気産業)当リブロック 丸 - WAKI(和気産業)当リブロック 丸 - WAKI(和気産業)

耐摩耗性と弾性に富、機械的性質が良い。扉や車荷台扉等のアオリ止メ。
寸法に若干の誤差が生じたり、色が移行する場合があります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65917233No.2天然ゴム20--8535/10
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917242No.3天然ゴム18--6023.5/8
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする