WAKI(和気産業)
アオリゴム
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
寸法D(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65917267
No.4
天然ゴム系
46
63
43
-
5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
65917276
No.5
天然ゴム系
60
100
60
-
7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください