WAKI(和気産業)
バンパーゴム
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
厚さ(mm)
10
色
黒
硬度
75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65917285
No.1
天然ゴム
10
90
90
-
4
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
65917294
No.2
天然ゴム
10
30
90
-
4
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
65917303
No.3
天然ゴム
10
120
34
-
4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください