WAKI(和気産業)
国旗立 鉄
国旗立てです。
材質
鉄青色塗装板
幅(mm)
54
厚さ(mm)
0.5
内径(mm)
27.5(竿受)
穴径(mm)
3.5
寸法縦(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65917355
659400
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください