曜日別特売

サラッとはがせる タバネール

サラッとはがせる タバネール - WAKI(和気産業)サラッとはがせる タバネール - WAKI(和気産業)サラッとはがせる タバネール - WAKI(和気産業)サラッとはがせる タバネール - WAKI(和気産業)サラッとはがせる タバネール - WAKI(和気産業)サラッとはがせる タバネール - WAKI(和気産業)サラッとはがせる タバネール - WAKI(和気産業)サラッとはがせる タバネール - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

テープ同士はピタッとくっついて、物にはくっつかない巻き止めテープ!
スパッと手切れ爽快!
衣類や書類の整理に 小物やコード類の結束に 食料品等の保存に サラッとはがせるタバネ~ル

材質ポリプロピレン幅(mm)15長さ(m)20内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65917565WBT0011520
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917574WBT0021520
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917583WBT0031520
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65917565
2022-10-24
用途: 電気工事
葛籠屋工房建設業・工事業

配線、特にパソコンのケーブルをまとめるのに使いますが、細いケーブルなの簡単に束ねられそうですが、接着力が弱くあまり安心感がありません。使いにくい場合が多いですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする