ボア結束バンド

ボア結束バンド - WAKI(和気産業)ボア結束バンド - WAKI(和気産業)ボア結束バンド - WAKI(和気産業)ボア結束バンド - WAKI(和気産業)ボア結束バンド - WAKI(和気産業)ボア結束バンド - WAKI(和気産業)ボア結束バンド - WAKI(和気産業)ボア結束バンド - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

強力簡単着脱!
本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい
吊り具としては使用しないで下さい
オス・メスを張り合わせた後、指で強く押さえてください

材質テープ部:ナイロン100%、バックル:ポリアセタール内容量1個
全24種類を絞り込む
幅(mm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65917592BB-00120
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917608BB-00220
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
65917617BB-00320
オープン
238
262(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917626BB-00420
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
65917635BB-00520
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917644BB-00620
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917653BB-00720
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917662BB-00820
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917678BB-00925
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917687BB-01025
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917696BB-01125
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917705BB-01225
オープン
299
329(税込)
当日出荷
65917714BB-01325
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917723BB-01425
オープン
329
362(税込)
当日出荷
65917732BB-01525
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917748BB-01625
オープン
429
472(税込)
当日出荷
65917757BB-01750
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917766BB-01850
オープン
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917775BB-01950
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917784BB-02050
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917793BB-02150
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917802BB-02250
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917818BB-02350
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917827BB-02450
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65917766
2024-03-21
用途: 荷物の固定
建設業・工事業

今まで25㎜幅の物を使用していたが、こちらに変えてみると幅広で固定強度が増し、安定感が出ました。
長さと色のバリエーションが増えると良いのですが。

対象商品 : 65917748
2021-12-07
用途: 露出ダクトの支持材
建設業・工事業

露出ダクトの支持材として使用。
長さのバリエーションも豊富で、使用用途の長さに合わせて購入出来たので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする