WAKI(和気産業)
PP締め付けベルト
長さ、締め付け自由自在!!
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
長さ(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65918055
PB-011
白
25
1500
15
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65918064
PB-012
黒
25
1500
15
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
65918073
PB-013
紺
25
1500
15
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65918082
PB-014
赤
25
1500
15
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65918098
PB-015
黄
25
1500
15
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65918107
PB-016
白
38
2000
25
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65918116
PB-017
黒
38
2000
25
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65918125
PB-018
紺
38
2000
25
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65918134
PB-019
赤
38
2000
25
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65918143
PB-020
キ
38
2000
25
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください