WAKI(和気産業)
テグス ミニ
半透明で目立ちにくい。
用途
細い線は工作やホビーの友に、
結束細工にも適している。
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65918518
HW-401
0.28
10
ナイロン
白
約8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
65918527
HW-402
0.35
10
ナイロン
白
約8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
65918536
HW-403
0.45
10
ナイロン
白
約8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65918545
HW-404
0.55
10
ナイロン
白
約8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください