曜日別特売

トリマービット6本組

トリマービット6本組 - RELIEF
(8件のレビュー)

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。

セット内容
ボーズ面(9.5R)
ヒョータン面(4R)
U溝(6.3R)
ストレート(6mm/12mm/16mm)
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65873282306606
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: DIY、木材のコーナー加工
製造業

お洒落な木箱に入っていて、刃物でありながら木の温もりを感じ大変良いと思います。ビット6本組は一般的な物なので、他の種類のビットを購入したいと思います。またセット品だけでなく、交換用に1本から販売して頂ければと思います。宜しくお願い致します。

対象商品 : 65873282
2021-09-05
用途: 額縁のフレーム作りとその他
堀田建設運輸・通信業

額縁を自作で作るのに購入しました数々の資格を額縁に入れる為に。価格が格安だったので切れ味が。使用為るまで少し不安でしたが使用したら中々切れ味が良く大変満足しました。耐久性はまだ分かりませんが。購入して後悔は無い商品だと思います。いきなり高額なトリマービットを購入為る寄り。価格がお手頃なトリマービットを購入したら良いと思う。プロの方が買って使用してみたら。私は分かりませんが?

対象商品 : 65873282
2021-10-04
用途: diyで使用
えにせる

手持ちトリマービット、、一本しか持っていなかったのですが、使用頻度が上がって本セット品購入しました。数度使用したのですが問題なく良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 65873282
2020-07-14
用途: DIY
不動産業

安いので切れ味を心配しましたが、よく切れました。安いので、もう少し足して12本セットにしておけば良かったと後悔しています。

1が参考にしています
対象商品 : 65873282
2020-05-07
用途: 日曜大工用
教育・研究機関

6mmのビットとしては、適度の種類と価格で大変満足しています。

対象商品 : 65873282
2022-02-13
用途: 厚板木材の丸穴加工。装飾というよりは、ひょうたん型の加工することで、使う金具に合わせたかった。

本製品自体には不満はないのですが、もうちょっと(二回りぐらい)大きなひょうたん型が欲しかったです。
まあでも、個々に要求があったとしても、需要がないので値段がべらぼうに高いものになってしまうのでしょうね。

対象商品 : 65873282
2018-01-31
用途: 木工作業
製造業

使用頻度が少ないので、商品詳細はハッキリしませんが、テスト的に切削しました結果は良好です。ケースから取り出す際、相当きつい為、結局はバラして収納してます。

1が参考にしています
対象商品 : 65873282
2018-06-05
用途: 小細工
建設業・工事業

特になし最高に良かったね
もっと色々買いたいです 。。、。、

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする