曜日別特売

トリマービット目地払い

トリマービット目地払い - RELIEF
(2件のレビュー)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。

用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)52刃長(mm)13形状目地払い刃幅(mm)12.7ベアリング外径E(mm)12.7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6587342230686
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65873422
2019-01-17
用途: 合板の目地払い
製造業

コロ付き目地払いのトリマービット。相場の半額以下のお値段ですが、それなりの商品でした。
刃の切れ味が悪いです。また、コロと刃の径が合っていないようで、削った合板がかなり残ります(平らになりません)
その辺を考慮したうえで「安いから使う」という事ならありかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 65873422
2018-09-05
用途: トリマー加工張り合わせ材の目地払い

トリマー用の刃物はコロ付きが便利で使用していますが
刃物が切れなくなり研磨をすると痩せてきてコロとの径が合わなくなり
使い捨てが理想で本品の単価の安い刃物は大変助かり重宝しています

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする