RELIEF
トリマービット甲丸
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途
飾り面取り作業に最適。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
54
刃長(mm)
22
形状
甲丸
面取径(mm)
5R
刃幅(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65873465
306989
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください