曜日別特売

ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)

ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) - ユーエイキャスター

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター

材質(車輪)ウレタン荷重種別軽荷重質量(g)670RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65874804ET-125URS,M12×35125
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
65874813ET-125URS,M16×40125
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65874822ET-125URS,UNF1/2×25125
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
65874838ET-125URS,W3/4×40125
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする