ユーエイキャスター
ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)
(1件のレビュー)
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)
黒ナイロン
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
LT型自在車
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
黒ナイロン
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
ピッチ/山(mm)
ねじ径
取付高H(mm)
ねじ寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65875468
LT-40BN,M12×14
18
1.25
M12
59
14
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875477
LT-40BN,UNF1/2×14
18
20山
UNF1/2
59
14
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875486
LT-40BN,W3/8×14
18
16山
W3/8
59
14
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875522
LT-50BN,M12×14
21
1.25
M12
68
14
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875538
LT-50BN,UNF1/2×14
21
20山
UNF1/2
68
14
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875547
LT-50BN,W3/8×14
21
16山
W3/8
68
14
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875644
LT-65BN,M12×14
21
1.25
M12
85
14
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875653
LT-65BN,M12×35
21
1.75
M12
85
35
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875662
LT-65BN,UNF1/2×14
21
20山
UNF1/2
85
14
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875678
LT-65BN,W3/8×14
21
16山
W3/8
85
14
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875802
LT-75BN,M12×14
21
1.25
M12
95
14
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875818
LT-75BN,M12×35
21
1.75
M12
95
35
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875827
LT-75BN,UNF1/2×14
21
20山
UNF1/2
95
14
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875836
LT-75BN,W3/8×14
21
16山
W3/8
95
14
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
12日以内出荷
返品不可
62829498
LT-50BN,M8×14
21
1.25
M8
68
14
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください