曜日別特売

ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)

ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) - ユーエイキャスター

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター

材質(車輪)導電ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)導電ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
車輪幅(mm)
ピッチ/山(mm)
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65875583LT-50RE,M12×14M12145201.2519
オープン
419
461(税込)
19日以内出荷
返品不可
65875592LT-50RE,UNF1/2×14UNF1/21452020山21
オープン
419
461(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875608LT-50RE,W3/8×14W3/81452016山17
オープン
459
505(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875723LT-65RHE,M12×14M12190211.2519
オープン
669
736(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875732LT-65RHE,M12×35M12190211.7519
オープン
669
736(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875748LT-65RHE,UNF1/2×14UNF1/21902120山21
オープン
669
736(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875757LT-65RHE,W3/8×14W3/81902116山17
オープン
729
802(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875888LT-75RHE,M12×14M12245211.2519
オープン
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875897LT-75RHE,M12×35M12245211.7519
オープン
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875906LT-75RHE,UNF1/2×14UNF1/22452120山21
オープン
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
65875915LT-75RHE,W3/8×14W3/82452116山17
オープン
879
967(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする