曜日別特売

コーナーキャスター SGC型

コーナーキャスター SGC型 - ユーエイキャスター

様々なコーナーへの取付に適したキャスター

金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42車輪タイプ単輪内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
質量(g)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN[kgf])
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65877875SGC-100N,Φ8.8ナイロン4302560[61.2]122
オープン
829
912(税込)
12日以内出荷
返品不可
65877893SGC-100RH,Φ8.8ゴム5452550[51.0]122
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
65877918SGC-100UR,Φ8.8ウレタン4552860[61.2]122
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
65877936SGC-50BN,Φ8.8黒ナイロン3702860[61.2]70
オープン
619
681(税込)
12日以内出荷
返品不可
65877945SGC-50BNS,Φ8.8黒ナイロン4102860[61.2]70
オープン
739
813(税込)
12日以内出荷
返品不可
65877954SGC-65BN,Φ8.8黒ナイロン3902570[71.4]85
オープン
669
736(税込)
12日以内出荷
返品不可
65877963SGC-65BNS,Φ8.8黒ナイロン4402570[71.4]85
オープン
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
65877972SGC-75BN,Φ8.8黒ナイロン4102580[81.6]93
オープン
739
813(税込)
12日以内出荷
返品不可
65877988SGC-75BNS,Φ8.8黒ナイロン4572580[81.6]93
オープン
859
945(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする