曜日別特売

コーナーキャスター SGC型 ストッパー付

コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 - ユーエイキャスターコーナーキャスター SGC型 ストッパー付 - ユーエイキャスターコーナーキャスター SGC型 ストッパー付 - ユーエイキャスターコーナーキャスター SGC型 ストッパー付 - ユーエイキャスターコーナーキャスター SGC型 ストッパー付 - ユーエイキャスター

様々なコーナーへの取付に適したキャスター

金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付高H(mm)122取付座A×B×C(mm)160×72×58旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)31車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65877884SGC-100NS,Φ8.8ナイロン
オープン
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
65877902SGC-100RHS,Φ8.8ゴム
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
65877927SGC-100URS,Φ8.8ウレタン
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする