曜日別特売

3D加速度センサー式歩数計 TW310

3D加速度センサー式歩数計 TW310 - シチズンシステムズ3D加速度センサー式歩数計 TW310 - シチズンシステムズ3D加速度センサー式歩数計 TW310 - シチズンシステムズ3D加速度センサー式歩数計 TW310 - シチズンシステムズ
(1件のレビュー)

大きな表示で見やすい歩数計
ひと目で分かりやすく歩数を表示

検出方式3D加速度センサー付属品お試し用電池、ストラップ、クリップ質量(g)18(電池含む、ストラップ除く)電源DC3V(CR2032電池1個)精度歩数:±5%(メーカー振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)表示方式LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×33×12表示内容時刻:24時間式(時/分)、歩数:最大99999歩、前日メモリー:歩数電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)表示寸法(mm)41×13.5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65881445TW310-RDレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
65881463TW310-WHホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
65881454TW310-BLブルー
オープン
取扱い終了
65881472TW310-PKピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65881445
2021-12-16
用途: 一日の歩数を計算するため朝起きて装着、寝るまでに何歩歩いたか毎日記録を付けています。
その他業種

一代目はシャッツにつけたまま洗濯し、動かなくなってしまったので2代目の購入です。
ところが一代目がしばらくしてからリセットしたところ、動き出したので妻に使ってもらい、
お互いに便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする