曜日別特売
モノタロウ

ハンドリベッター 両手式

ハンドリベッター 両手式 - モノタロウハンドリベッター 両手式 - モノタロウハンドリベッター 両手式 - モノタロウハンドリベッター 両手式 - モノタロウハンドリベッター 両手式 - モノタロウ
(32件のレビュー)

両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。
かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。

用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼使用ノーズピース炭素鋼内容量1本
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※用途外に使用しないでください。 ※使用前には、必ず取扱説明書を読んでから、使用してください。 ※リベットは付属されておりませんので、ご注意ください。 ※作業中、ハンドル部指や手を挟むと、ケガをする恐れがありますので、ご注意してください。 ※かしめ不足は、リベットが抜ける原因となりますので、かしめ具合を確かめてください。 ※リベットサイズに合ったノーズピースを選んで使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65892252M-801
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ ハンドリベッター(両手式) 商品紹介
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 車両の整備、カスタマイズ作業
サービス業

今までセット品の片手用リベッターを使用してましたが
少し太いリベットを使用した時に大変苦労したので購入しました。
早速使用しましたが両手式がこんなに楽だとは思いませんでした。
耐久性は分かりませんが偶にしか使用しない工具なので十分だと思います。

2025-08-17
用途: バイク整備作業
製造業

旧車の整備ではパーツのリベットを外し、メンテナンス後に再リベットが必要になることが多くあります。ごつい作りですが、おおむね使用しやすい商品と思われます。

2025-11-24
用途: リベットのカシメに
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

作業途中に無くてはならないものが、破損してしまいます。スペアとして特価で購入させていただきました。あとは耐久性でがすね。

2025-04-22
用途: 思ったほど大きくない

握り込むタイプの方がいいかなと思いましたが思ったほど大きくない。
握り込むのより力が入りやすくてブレずにまっすぐ打ち込めます。

2が参考にしています
対象商品 : 65892252
2025-05-16
用途: アルミアングルの連結
その他業種

まだ使ってはいないが、両手でカシメられる仕様なので、
作りもしっかり感があるのが良い。
あと価格も他のメーカー品よりリーズナブルなのも、
さすがにモノタロウですね。

1が参考にしています
対象商品 : 65892252
2025-06-28
用途: 機械メンテにて
卸売・小売業

両手で力を加えられるので、カシメやすいです。
太めのリベットへも問題なく使えました。

対象商品 : 65892252
2022-12-13
用途: スチール製リベットを使う時

リベットの材質を選ばず簡単に使えます。値段も手頃で良い品物です。

2が参考にしています
対象商品 : 65892252
2022-10-01
用途: DIYのカシメ作業

一気に加締めるタイプのものだとなかなか希望する位置に材料を固定できないが、これはハンドルを数回開閉して加締められるので微調整ができて使い勝手がよい。コスパがとても良いと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする