M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。
アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。



わずかな力でM4 、M5 のナットの固定ができた。またその固定は確実だった。
作業途中に無くてはならないものが、破損してしまいます。今回は金額も安く使い勝手もよさそうですので購入させていただきました。あとは耐久性でがすね。
前から欲しかったんですが、どのタイプの物を買うかで迷っていました。何となく見てたら使いやすそうでアダプターサイズも沢山付いている、このタイプにしました。
まぁ簡単にナットリベットしてくれます。感謝。
片手たいぷより、力が入れやすく、ステンレス製のナットも対応出来て良いです。ナッターではなく通常のリベットも対応可能だとより良いのに。
安価な工具ですが十分価値があります。
使い勝手も良く活躍してます。
これからも壊れるまで活躍してくれると思います。
以前は片手で操作するタイプを使っていたが、両手タイプのほうが力を入れやすく、結果的に軽い力でカシメ作業ができるので良かった。作業性には特に問題無いが、ハンドル部の遊び(ガタ)が大きめなのと、工具表面の仕上げが荒くバリが出ており、軽くケガをした。
まあそれでも値段以上の品質はあり、他よりはお手頃価格なので買って損は無いと思います。